Wieland - barrière immatérielle multifaisceaux de sécurité, Miroir, 3 faisceaux, Distance - R1.606.3006.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - barrière immatérielle multifaisceaux de sécurité, Miroir, 3 faisceaux, Distance

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur du capteur - 64.7 mm

  • hauteur du champ de protection - 400 mm

  • finition du raccordement électrique - autre

  • longueur du capteur - 894 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088203992

Réf. Sonepar

00355820399

Réf. Fournisseur

R1.606.3006.0

Réf. Commerciale

Wieland

hauteur du capteur:

64.7 mm

hauteur du champ de protection:

400 mm

finition du raccordement électrique:

autre

longueur du capteur:

894 mm

indice de protection (IP):

IP67

largeur du capteur:

52 mm

portée du champ de protection:

6 m

avec codage des faisceaux:

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

Barrières immatérielles multifaisceaux de sécurité, miroir, 3 faisceaux, distance 6 m