Wieland - barrière immatérielle multifaisceaux de sécurité Type 4, Emetteur, 2 faisceaux, - R1.641.2170.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - barrière immatérielle multifaisceaux de sécurité Type 4, Emetteur, 2 faisceaux,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur du capteur - 64.7 mm

  • hauteur du champ de protection - 500 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • longueur du capteur - 600 mm

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088204104

Réf. Sonepar

00355820410

Réf. Fournisseur

R1.641.2170.0

Marque

Wieland

hauteur du capteur:

64.7 mm

hauteur du champ de protection:

500 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

longueur du capteur:

600 mm

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

fondu possible:

Non

largeur du capteur:

52 mm

possibilité de mise en cascade:

Non

zone de la livraison du système à sens unique:

émetteur

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

380 mA

avec fonction muting:

Non

résolution réduite:

Non

portée du champ de protection:

70 m

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

avec codage des faisceaux:

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

Barrières immatérielles multifaisceaux de sécurité type 4, emetteur, 2 faisceaux, distance 70 m, aide à l'alignement laser