Wieland - bas gut gk 16 69 a - 77.320.1628.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - extension de boitier
matériau du boîtier/corps - aluminium
type de verrouillage - étrier longitudinal
avec presse-étoupe - Non
avec volet de protection - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573232112
Réf. Sonepar
00355323211
Réf. Fournisseur
77.320.1628.0
Réf. Commerciale
Wieland
finition du boîtier:
extension de boitier
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de verrouillage:
étrier longitudinal
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
température de fonctionnement:
-40...120 °C
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP54