Wieland - bas gut gs 16 m25 69 a0 - 77.341.1635.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - bas gut gs 16 m25 69 a0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - latéral

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

  • avec presse-étoupe - Oui

  • avec volet de protection - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573626768

Réf. Sonepar

00355362676

Réf. Fournisseur

77.341.1635.0

Marque

Wieland

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

latéral

type de verrouillage:

étrier longitudinal

avec presse-étoupe:

Oui

avec volet de protection:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température de fonctionnement:

-40...120 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP54

Bas gut gs 16 M25 69 a0