Wieland - bldc cont. males bas stc 48 50-insert mâle - 70.710.4858.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - bldc cont. males bas stc 48 50-insert mâle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 48

  • courant assigné In - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573223837

Réf. Sonepar

00355322383

Réf. Fournisseur

70.710.4858.0

Réf. Commerciale

Wieland

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

48

courant assigné In:

16 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

insert de contact sans contact:

Oui

température ambiante:

-40...120 °C

température de fonctionnement:

-40...120 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...4 mm²

matériau du revêtement de contact:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

largeur:

34 mm

hauteur:

32 mm

profondeur:

110 mm

Insert male 500v taille 48, 48poles + terre, à sertir