Wieland - bldc cont. males bas sts 32 2,5 69-insert mâle - 72.310.3253.0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 28
courant assigné In - 16 A
tension assignée (Ue) - 690 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573365421
Réf. Sonepar
00355336542
Réf. Fournisseur
72.310.3253.0
Réf. Commerciale
Wieland
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
28
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
690 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
température ambiante:
-40...120 °C
température de fonctionnement:
-40...120 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
8 kV
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Oui
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact:
étain
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
avec conducteur de protection:
Oui
nombre min. de cycles d'insertion:
200
largeur:
34 mm
hauteur:
32 mm
profondeur:
83 mm