Wieland - bldc cont. males pow sts 6/6 gc ca ag-insert mâle - 72.215.1253.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - bldc cont. males pow sts 6/6 gc ca ag-insert mâle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 6

  • courant assigné In - 40 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573226814

Réf. Sonepar

00355322681

Réf. Fournisseur

72.215.1253.0

Marque

Wieland

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

6

courant assigné In:

40 A

tension assignée (Ue):

690 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

température ambiante:

-40...120 °C

température de fonctionnement:

-40...120 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Oui

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1...10 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

1...10 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...10 mm²

section de raccordement cable souple:

1...10 mm²

matériau du revêtement de contact:

argent

matériau du contact:

cuivre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

HB

avec conducteur de protection:

Oui

nombre min. de cycles d'insertion:

200

largeur:

34 mm

hauteur:

34.3 mm

profondeur:

83.6 mm

Bldc cont. males pow sts 6/6 gc ca ag-insert mâle