Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Wieland - bloc cont.males bas stck 18 50 pc-insert mâle - 70.810.1856.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - bloc cont.males bas stck 18 50 pc-insert mâle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 18

  • courant assigné In - 16 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • température ambiante - -40...120 °C

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573861954

Réf. Sonepar

00355386197

Réf. Fournisseur

70.810.1856.0

Réf. Commerciale

Wieland

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

18

courant assigné In:

16 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

température ambiante:

-40...120 °C

température de fonctionnement:

-40...120 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

section de raccordement cable rigide:

0.5...4 mm²

matériau du revêtement de contact:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

largeur:

33.3 mm

hauteur:

34 mm

profondeur:

64 mm

Insert male 500v taille 10/10h, 18poles + terre, à sertir