Wieland - bloc cont.males hd stc 25 25-insert mâle - 73.710.2553.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - bloc cont.males hd stc 25 25-insert mâle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 25

  • courant assigné In - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573230293

Réf. Sonepar

00355323029

Réf. Fournisseur

73.710.2553.0

Réf. Commerciale

Wieland

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

25

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

250 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

insert de contact sans contact:

Oui

température ambiante:

-40...120 °C

température de fonctionnement:

-40...120 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...1.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

avec conducteur de protection:

Oui

largeur:

23 mm

hauteur:

34 mm

profondeur:

72.3 mm

Insert REVOS hd mâle contacts à sertir (non fournis) 25 poles + terre