Wieland - bloc cont.males min sts 4 2,5 25 ag-insert mâle - 73.310.0453.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - bloc cont.males min sts 4 2,5 25 ag-insert mâle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné In - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573594128

Réf. Sonepar

00355359412

Réf. Fournisseur

73.310.0453.0

Réf. Commerciale

Wieland

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

4

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

insert de contact sans contact:

Non

température ambiante:

-40...120 °C

température de fonctionnement:

-40...120 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...2.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

argent

matériau du contact:

cuivre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

largeur:

21 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

21 mm

Insert REVOS mini mâle contacts à vis 4 poles + terre