Wieland - bloc contacts fembas buck 10 50 pc-insert femelle - 70.800.1056.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 10
courant assigné In - 16 A
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
température ambiante - -40...120 °C
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573861909
Réf. Sonepar
00355386191
Réf. Fournisseur
70.800.1056.0
Marque
Wieland
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
10
courant assigné In:
16 A
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
température ambiante:
-40...120 °C
température de fonctionnement:
-40...120 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Non
section de raccordement cable rigide:
0.5...4 mm²
matériau du revêtement de contact:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Oui
largeur:
33.3 mm
hauteur:
34 mm
profondeur:
51 mm


