Wieland - bloc contacts fembas buf 24 2,5 50-insert femelle - 70.500.2453.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - bloc contacts fembas buf 24 2,5 50-insert femelle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 24

  • courant assigné In - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573324183

Réf. Sonepar

00355332418

Réf. Fournisseur

70.500.2453.0

Réf. Commerciale

Wieland

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

24

courant assigné In:

16 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

température ambiante:

-40...120 °C

température de fonctionnement:

-40...120 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Oui

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...2.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

étain

matériau du contact:

cuivre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

avec conducteur de protection:

Oui

largeur:

34 mm

hauteur:

33 mm

profondeur:

110 mm

Insert femelle 500v taille 24, 24poles + terre, à ressort, contact ag