Wieland - bloc contacts femex bus 48 2,5 09ia-insert femelle - 72.300.4853.9


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 48
courant assigné In - 16 A
tension assignée (Ue) - 90 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573227149
Réf. Sonepar
00355322714
Réf. Fournisseur
72.300.4853.9
Réf. Commerciale
Wieland
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
48
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
90 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
insert de contact sans contact:
Non
température ambiante:
-20...60 °C
température de fonctionnement:
-20...60 °C
degré de pollution:
3
section de raccordement cable rigide:
0.5...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact:
étain
avec conducteur de protection:
Oui