Wieland - bloc contacts femmot buc 2 10 69-insert femelle - 75.012.0053.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - bloc contacts femmot buc 2 10 69-insert femelle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

  • largeur - 26 mm

  • hauteur - 37 mm

  • profondeur - 41 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573587120

Réf. Sonepar

00355358712

Réf. Fournisseur

75.012.0053.0

Marque

Wieland

finition des contacts:

douille

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

26 mm

hauteur:

37 mm

profondeur:

41 mm

Bloc contacts femmot buc 2 10 69-insert femelle