Wieland - bloc contacts fempow bus 6 6,0 40 ag insert femelle - 70.200.0653.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - bloc contacts fempow bus 6 6,0 40 ag insert femelle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 6

  • courant assigné In - 35 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573219540

Réf. Sonepar

00355321954

Réf. Fournisseur

70.200.0653.0

Réf. Commerciale

Wieland

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

6

courant assigné In:

35 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

température ambiante:

-40...120 °C

température de fonctionnement:

-40...120 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Oui

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

2.5...6 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

2.5...6 mm²

section de raccordement cable rigide:

2.5...6 mm²

section de raccordement cable souple:

2.5...6 mm²

matériau du revêtement de contact:

argent

matériau du contact:

cuivre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

HB

avec conducteur de protection:

Oui

nombre min. de cycles d'insertion:

200

largeur:

34 mm

hauteur:

35 mm

profondeur:

83.6 mm

Insert femelle REVOS power taille 16, 6poles+t, 400v/35a, à vis