Wieland - boite d'échantillons - 99.957.0000.7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
codage mécanique - Oui
type de verrouillage - intégré dans le connecteur
sans halogène - Oui
matériau du boîtier/corps - polyamide
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4049088110610
Réf. Sonepar
00355811061
Réf. Fournisseur
99.957.0000.7
Réf. Commerciale
Wieland
indice de protection (IP):
IP20
codage mécanique:
Oui
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
sans halogène:
Oui
matériau du boîtier/corps:
polyamide
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
2
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV