Wieland - boite de repart. wvb 5 ac 20a 250/400v - 99.220.0028.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - boite de repart. wvb 5 ac 20a 250/400v

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 5

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de distributeur - bloc de distribution

Emballage et conditions

  • 24 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573961807

Réf. Sonepar

00355396180

Réf. Fournisseur

99.220.0028.0

Réf. Commerciale

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

5

indice de protection (IP):

IP20

type de distributeur:

bloc de distribution

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

3

prise de phase:

L1-L3

marquage de pôle:

3, N, PE, 2, 1

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

noir

couleur de la pièce d'adaptateur séparée:

noir

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

sans halogène:

Oui

matériau du boîtier/corps:

polyamide

charge d'incendie:

0.216 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

étamé

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

170 mm

hauteur:

30 mm

largeur:

120 mm

possibilité de fixation:

intégré

numéro RAL du codage / insert de contact:

9005

Boite de rép. 1E GST18i5 Noir + 3s GST18i3 Noir