Wieland - boite RST16i2 1 entrée/3 sorties - 46.030.0151.6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 2
indice de protection (IP) - IP66
type de distributeur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088344800
Réf. Sonepar
00355001132
Réf. Fournisseur
46.030.0151.6
Marque
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
nombre de pôles:
2
indice de protection (IP):
IP66
type de distributeur:
autre
nombre d'entrées:
1
nombre de sorties:
3
marquage de pôle:
1, 2
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
bleu
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
sans halogène:
Oui
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
100 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
charge d'incendie:
1.649 kWh
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
3
résistance de contact:
3 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
longueur:
159.6 mm
hauteur:
57.2 mm
largeur:
104 mm
possibilité de fixation:
intégré
numéro RAL du codage / insert de contact:
5018


