Wieland - boitier isolant ig web 1001 vide - 01.001.5553.0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - fermé
montage possible sur barres profilées - Oui
matériau - plastique
largeur - 96 mm
hauteur - 18.5 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573016460
Réf. Sonepar
00355301646
Réf. Fournisseur
01.001.5553.0
Réf. Commerciale
Wieland
type de boîtier:
fermé
montage possible sur barres profilées:
Oui
matériau:
plastique
largeur:
96 mm
hauteur:
18.5 mm
boîtier connectable:
Oui
finition de la surface:
non traité
couleur:
gris
profondeur:
96 mm