Wieland - boitier isolant ig web 1001 vide - 01.001.5853.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - boitier isolant ig web 1001 vide

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de boîtier - fermé

  • montage possible sur barres profilées - Oui

  • matériau - plastique

  • largeur - 96 mm

  • hauteur - 15.8 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573016538

Réf. Sonepar

00355301653

Réf. Fournisseur

01.001.5853.0

Réf. Commerciale

Wieland

type de boîtier:

fermé

montage possible sur barres profilées:

Oui

matériau:

plastique

largeur:

96 mm

hauteur:

15.8 mm

boîtier connectable:

Oui

finition de la surface:

non traité

couleur:

gris

profondeur:

96 mm

Boitier isolant ig WEB 1001 vide