Wieland - borne d'aj.d.res.9785u/5 kohm-spt/v0 - 57.904.4855.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - borne d'aj.d.res.9785u/5 kohm-spt/v0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de composant - potentiomètre

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573605701

Réf. Sonepar

00355360570

Réf. Fournisseur

57.904.4855.0

Réf. Commerciale

Wieland

type de composant:

potentiomètre

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...2.5 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

gris

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

2

nombre de positions de serrage par étage:

2

étages reliés à l'intérieur:

Oui

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...55 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

12 mm

profondeur:

49 mm

plaque de fermeture requise:

Non

Borne d'aj.d.res.9785u/5 kohm-spt/v0