Wieland - borne d'aliment. wkf 1,5 koe-pgn-borne d'alimentation - 37.702.8753.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - borne d'aliment. wkf 1,5 koe-pgn-borne d'alimentation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...1.5 mm²

  • courant assigné In - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573550728

Réf. Sonepar

00355355072

Réf. Fournisseur

37.702.8753.0

Marque

Wieland

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...1.5 mm²

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

section de raccordement cable rigide:

0.14...1.5 mm²

nombre d'étages:

4

nombre de positions de serrage par étage:

1

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

connexion transversale:

Non

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...55 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

largeur:

5 mm

profondeur:

71 mm

plaque de fermeture requise:

Non

commutation LED pour:

NPN

avec raccordement PE:

Non

avec raccordement de blindage:

Non

avec fonction d'alimentation:

Oui

fonction de séparation:

Non

Borne d'aliment. wkf 1,5 koe-pgn-borne d'alimentation