Wieland - borne de fort courant wrt 300 / m16 - 56.199.1055.0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 25...300 mm²
courant assigné In - 520 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par boulon
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
fasis-selos
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4049088260865
Réf. Sonepar
00355826086
Réf. Fournisseur
56.199.1055.0
Réf. Commerciale
Wieland
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
25...300 mm²
courant assigné In:
520 A
tension assignée (Ue):
1000 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par boulon
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-25...70 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
55 mm
hauteur:
78 mm
profondeur:
164 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non