Wieland - borne de neutre wkf 4 nt / 35 - 56.704.8153.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - borne de neutre wkf 4 nt / 35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...4 mm²

  • courant assigné In - 25 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573613324

Réf. Sonepar

00355361332

Réf. Fournisseur

56.704.8153.0

Marque

Wieland

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...4 mm²

courant assigné In:

25 A

tension assignée (Ue):

400 V

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

bleu

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.13...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...6 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

nombre de positions de serrage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...55 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

6 mm

profondeur:

69.5 mm

plaque de raccordement nécessaire:

Oui

adapté à une barre collectrice N:

3x10 mm

Borne de neutre wkf 4 nt / 35