Wieland - borne de protection et de blindage 13,5 / ts 35 - Z2.803.6110.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - borne de protection et de blindage 13,5 / ts 35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • nombre d'étages - 1

  • nombre de positions de serrage par étage - 1

  • température de fonctionnement - -40...55 °C

  • largeur - 19 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088253300

Réf. Sonepar

00355825330

Réf. Fournisseur

Z2.803.6110.0

Marque

Wieland

couleur:

autre

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

1

température de fonctionnement:

-40...55 °C

largeur:

19 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

52 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

Borne de protection et de blindage 13,5 / ts 35