Wieland - borne jux.e. wk 4 e/u ld +p o 24/v0 - 57.404.7255.5

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - borne jux.e. wk 4 e/u ld +p o 24/v0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de composant - LED

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573575424

Réf. Sonepar

00355357542

Réf. Fournisseur

57.404.7255.5

Réf. Commerciale

Wieland

type de composant:

LED

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

rouge

section de raccordement cable rigide:

0.5...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

2

nombre de positions de serrage par étage:

2

étages reliés à l'intérieur:

Oui

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...55 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

6 mm

profondeur:

61.6 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

Borne jux.e. wk 4 e/u ld +p o 24/v0