Wieland - borne jux.e. wkfn 2,5 e1/2/d/sl/35 - 56.703.6155.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - borne jux.e. wkfn 2,5 e1/2/d/sl/35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.13...2.5 mm²

  • courant assigné In - 22 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015573747616

Réf. Sonepar

00355374761

Réf. Fournisseur

56.703.6155.0

Réf. Commerciale

Wieland

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.13...2.5 mm²

courant assigné In:

22 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

section de raccordement cable rigide:

0.13...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages:

2

nombre de positions de serrage par étage:

3

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...55 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

5 mm

profondeur:

107.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Oui

étages reliés à l'intérieur:

Non

Borne jux.e. wkfn 2,5 e1/2/d/sl/35