Wieland - borne jux.e. wkfn 4 e/35 ngl - 56.704.7355.5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de composant - autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...4 mm²
tension assignée (Ue) - 500 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
fasis-selos
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015573771451
Réf. Sonepar
00355377145
Réf. Fournisseur
56.704.7355.5
Marque
Wieland
type de composant:
autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...4 mm²
tension assignée (Ue):
500 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur:
rouge
section de raccordement cable rigide:
0.14...6 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages:
2
nombre de positions de serrage par étage:
2
étages reliés à l'intérieur:
Oui
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...55 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
6 mm
profondeur:
90.1 mm
plaque de fermeture requise:
Oui


