Wieland - borne jxt.de contrfk 1 / 240 fmk s35/v0 - 56.399.1255.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 70...240 mm²
courant assigné In - 415 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
fasis-selos
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015573568792
Réf. Sonepar
00355356879
Réf. Fournisseur
56.399.1255.0
Marque
Wieland
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
70...240 mm²
courant assigné In:
415 A
tension assignée (Ue):
1000 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
section de raccordement cable rigide:
240...240 mm²
section de raccordement cable souple:
70...240 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...55 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
42 mm
profondeur:
102 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Non


