Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wieland - borne jxt.de contwk2,5u/8113s/v/vk/v0 - 57.503.3055.6

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - borne jxt.de contwk2,5u/8113s/v/vk/v0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²

  • courant assigné In - 12 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573605008

Réf. Sonepar

00355360500

Réf. Fournisseur

57.503.3055.6

Marque

Wieland

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...2.5 mm²

courant assigné In:

12 A

tension assignée (Ue):

250 V

finition raccordement électrique 1:

fiche

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

bleu

section de raccordement cable rigide:

0.5...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...55 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

5 mm

profondeur:

44.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Oui

Borne jxt.de contwk2,5u/8113s/v/vk/v0