Wieland - borne jxt.de contwkfn 16 d1/2/35 blau - 56.716.5055.6

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - borne jxt.de contwkfn 16 d1/2/35 blau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...16 mm²

  • courant assigné In - 76 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015573906471

Réf. Sonepar

00355390647

Réf. Fournisseur

56.716.5055.6

Réf. Commerciale

Wieland

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...16 mm²

courant assigné In:

76 A

tension assignée (Ue):

800 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

bleu

section de raccordement cable rigide:

0.2...10 mm²

section de raccordement cable souple:

16...25 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

3

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...55 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

12 mm

profondeur:

106.7 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Oui

étages reliés à l'intérieur:

Non

Borne jxt.de contwkfn 16 d1/2/35 bleu