Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wieland - borne jxt.de contwkfn 2,5 tkm 1/2/35 - 56.703.5455.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - borne jxt.de contwkfn 2,5 tkm 1/2/35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...2.5 mm²

  • courant assigné In - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 630 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573834668

Réf. Sonepar

00355383466

Réf. Fournisseur

56.703.5455.0

Marque

Wieland

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...2.5 mm²

courant assigné In:

20 A

tension assignée (Ue):

630 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

section de raccordement cable rigide:

0.14...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

3

étages reliés à l'intérieur:

Non

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-40...55 °C

largeur:

5 mm

profondeur:

72.4 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

finition de la séparation longitudinale:

orientable

finition de la séparation transversale:

sans

avec prise de test intégrée:

Non

Borne à ressort sectionnable 3 rac. 2,5mm² wkfn 2,5 tkm 1/2/35 gris