Wieland - borne jxt.de contwkm 4 / 15 orange v-0 - 55.504.1053.9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²
courant assigné In - 28 A
tension assignée (Ue) - 500 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - rail DIN 15 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
fasis-selos
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015573507326
Réf. Sonepar
00355350732
Réf. Fournisseur
55.504.1053.9
Marque
Wieland
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...4 mm²
courant assigné In:
28 A
tension assignée (Ue):
500 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
rail DIN 15 mm
couleur:
orange
section de raccordement cable rigide:
0.5...6 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...55 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
6 mm
profondeur:
32 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
plaque de fermeture requise:
Oui


