Wieland - borne jxt.de contwkn150/ u bl / v0 - 57.597.0155.6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 35...150 mm²
courant assigné In - 309 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
fasis-selos
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4015573488038
Réf. Sonepar
00355348803
Réf. Fournisseur
57.597.0155.6
Réf. Commerciale
Wieland
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
35...150 mm²
courant assigné In:
309 A
tension assignée (Ue):
1000 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur:
bleu
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
35...150 mm²
section de raccordement cable rigide:
35...185 mm²
section de raccordement cable souple:
35...185 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...55 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
28 mm
hauteur:
96 mm
profondeur:
96 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
plaque de fermeture requise:
Non
étages reliés à l'intérieur:
Non