Wieland - bornes d'install. selos wki 4 d-d /v0 - 56.404.9755.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - bornes d'install. selos wki 4 d-d /v0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²

  • courant assigné In - 26 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de potentiels - 2

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015573501171

Réf. Sonepar

00355350117

Réf. Fournisseur

56.404.9755.0

Réf. Commerciale

Wieland

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

courant assigné In:

26 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

nombre de potentiels:

2

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

avec curseur de sectionnement N:

Non

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...6 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...55 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

6 mm

profondeur:

90 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

couleur de base:

gris

avec fonction PE:

Non

fonction N possible:

Non

Borne d'install. selos wki 4 d-d /v0