Wieland - bornes d.neur.secwkif 16/1 nt/35 - 56.716.8155.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - bornes d.neur.secwkif 16/1 nt/35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 4...16 mm²

  • courant assigné In - 76 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573842687

Réf. Sonepar

00355384268

Réf. Fournisseur

56.716.8155.0

Réf. Commerciale

Wieland

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

4...16 mm²

courant assigné In:

76 A

tension assignée (Ue):

400 V

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

bleu

section de raccordement cable rigide:

4...10 mm²

section de raccordement cable souple:

16...16 mm²

nombre de positions de serrage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...55 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

12 mm

profondeur:

94 mm

plaque de raccordement nécessaire:

Non

adapté à une barre collectrice N:

3x10 mm

Borne d.neur.secwkif 16/1 nt/35