Wieland - bornes d'instal. wkif 2,5 d-d-sl - 56.703.9853.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...2.5 mm²
courant assigné In - 24 A
tension assignée (Ue) - 400 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
nombre de potentiels - 3
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
fasis-selos
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015573564435
Réf. Sonepar
00355356443
Réf. Fournisseur
56.703.9853.0
Réf. Commerciale
Wieland
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...2.5 mm²
courant assigné In:
24 A
tension assignée (Ue):
400 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
nombre de potentiels:
3
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
avec curseur de sectionnement N:
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.13...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...55 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
5 mm
profondeur:
95 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
couleur de base:
gris
avec fonction PE:
Oui
fonction N possible:
Non