Wieland - bornes d'install.wkis 2,5 ntm-d-sl - 56.203.8653.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - bornes d'install.wkis 2,5 ntm-d-sl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...4 mm²

  • courant assigné In - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • nombre de potentiels - 3

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573852150

Réf. Sonepar

00355385215

Réf. Fournisseur

56.203.8653.0

Marque

Wieland

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...4 mm²

courant assigné In:

20 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition raccordement électrique 1:

fiche

nombre de potentiels:

3

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

avec curseur de sectionnement N:

Oui

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

fiche

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...55 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

5 mm

profondeur:

100 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

couleur de base:

gris

avec fonction PE:

Oui

fonction N possible:

Oui

Borne d'install.wkis 2,5 ntm-d-sl