Wieland - bornes jux.d.ter.9700 a / 16 sl 2 s35 - 56.035.9053.0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction PEN possible - Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...35 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - vert/jaune
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
fasis-selos
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015573210462
Réf. Sonepar
00355321046
Réf. Fournisseur
56.035.9053.0
Réf. Commerciale
Wieland
fonction PEN possible:
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
2.5...35 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
vert/jaune
section de raccordement cable rigide:
2.5...10 mm²
section de raccordement cable souple:
16...50 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...55 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
largeur:
16 mm
profondeur:
53 mm
plaque de fermeture requise:
Oui