Wieland - bornes jux.d.ter.wkn35 sl/u / v0 - 57.535.9055.0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction PEN possible - Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...35 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur - vert/jaune
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
fasis-selos
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4015573500112
Réf. Sonepar
00355350011
Réf. Fournisseur
57.535.9055.0
Réf. Commerciale
Wieland
fonction PEN possible:
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
10...35 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur:
vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
10...35 mm²
section de raccordement cable rigide:
10...10 mm²
section de raccordement cable souple:
16...50 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...55 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
16 mm
hauteur:
67.6 mm
profondeur:
63 mm
plaque de fermeture requise:
Non