Wieland - bornes p.initiatewk 2,5-4 koi /u /v0 - 57.503.7055.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - bornes p.initiatewk 2,5-4 koi /u /v0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²

  • courant assigné In - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573601741

Réf. Sonepar

00355360174

Réf. Fournisseur

57.503.7055.0

Marque

Wieland

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...2.5 mm²

courant assigné In:

16 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

gris

section de raccordement cable rigide:

0.5...4 mm²

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

4

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

connexion transversale:

Non

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...55 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

5 mm

profondeur:

92 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

commutation LED pour:

non

avec raccordement PE:

Non

avec raccordement de blindage:

Non

avec fonction d'alimentation:

Non

fonction de séparation:

Non

Borne p.initiatewk 2,5-4 koi /u /v0