Wieland - bornes p.initiatewkf 1,5 koi 3l/sl-pge-terminal de l'initiateur - 37.702.8553.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - bornes p.initiatewkf 1,5 koi 3l/sl-pge-terminal de l'initiateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...1.5 mm²

  • courant assigné In - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015573550742

Réf. Sonepar

00355355074

Réf. Fournisseur

37.702.8553.0

Réf. Commerciale

Wieland

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...1.5 mm²

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique 1:

autre

mode de pose:

autre

couleur:

autre

section de raccordement cable rigide:

0.14...1.5 mm²

nombre d'étages:

4

nombre de positions de serrage par étage:

1

finition raccordement électrique 2:

autre

connexion transversale:

Non

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-40...55 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

largeur:

5 mm

profondeur:

71 mm

plaque de fermeture requise:

Non

couleur de la source lumineuse:

autre

commutation LED pour:

non

avec raccordement PE:

Non

avec raccordement de blindage:

Non

avec fonction d'alimentation:

Non

fonction de séparation:

Non

Borne p.initiatewkf 1,5 koi 3l/sl-pge-terminal de l'initiateur