Wieland - bornier de traversée - 58.504.0055.4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...6 mm²
courant assigné In - 32 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
couleur - marron
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
fasis-selos
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4049088172908
Réf. Sonepar
00355817290
Réf. Fournisseur
58.504.0055.4
Marque
Wieland
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...6 mm²
courant assigné In:
32 A
tension assignée (Ue):
1000 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
couleur:
marron
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...6 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-25...70 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
6 mm
profondeur:
48 mm
plaque de fermeture requise:
Oui


