Wieland - brochette 9704 a /lg b - 04.841.3350.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - brochette 9704 a /lg b

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 0 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573065789

Réf. Sonepar

00355306578

Réf. Fournisseur

04.841.3350.0

Marque

Wieland

imprimé:

lettres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

0 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

Bande de 10 marquages pour fils "L" type 9704 A /LG B