Wieland - bte tri/3mono n/rwvb 5 ac 250/400v - 99.326.0028.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
nombre de pôles - 5
indice de protection (IP) - IP20
type de distributeur - bloc de distribution
Emballage et conditions
24 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088266560
Réf. Sonepar
00355826656
Réf. Fournisseur
99.326.0028.0
Marque
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
nombre de pôles:
5
indice de protection (IP):
IP20
type de distributeur:
bloc de distribution
nombre d'entrées:
1
nombre de sorties:
4
marquage de pôle:
3, N, PE, 2, 1
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
multicolore
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
matériau du boîtier/corps:
polyamide
charge d'incendie:
0.309 kWh
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
étamé
degré de pollution:
2
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
longueur:
170 mm
hauteur:
30 mm
largeur:
120 mm
possibilité de fixation:
intégré


