Wieland - butée d'extrémité 9708 / s35 - Z5.522.7453.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - butée d'extrémité 9708 / s35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 8 mm

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • finition du verrouillage - filetable

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573141704

Réf. Sonepar

00355314170

Réf. Fournisseur

Z5.522.7453.0

Marque

Wieland

couleur:

blanc

largeur:

8 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

finition du verrouillage:

filetable

matériau:

métal

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

profondeur:

47 mm

Butée d'extrémité 9708 / s35 n11424-1