Wieland - cable as-i m/f m12 300mm-ligne as-i - 83.209.2203.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ - coudé
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573739772
Réf. Sonepar
00355373977
Réf. Fournisseur
83.209.2203.0
Réf. Commerciale
Wieland
finition raccordement électrique, côté champ:
M12
type de contact à fiche, côté champ:
femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
coudé
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
3
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
longueur du câble:
30 m
sans halogène:
Non
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
250 V