Wieland - cable de connexion - 83.303.1039.1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
nombre de conducteurs - 7
couleur de gaine - gris
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6 - sans
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573777910
Réf. Sonepar
00355377791
Réf. Fournisseur
83.303.1039.1
Réf. Commerciale
Wieland
section nominale du conducteur:
4 mm²
nombre de conducteurs:
7
couleur de gaine:
gris
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans