Wieland - cable de connexion fcs 2,5 7stsa sifk10 - 83.302.1025.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - cable de connexion fcs 2,5 7stsa sifk10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 7

  • couleur de gaine - gris

  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - Eca

  • Classe de production de fumée selon EN 13501-6 - sans

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573754140

Réf. Sonepar

00355375414

Réf. Fournisseur

83.302.1025.1

Réf. Commerciale

Wieland

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

nombre de conducteurs:

7

couleur de gaine:

gris

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Cable de connexion fcs 2,5 7stsa sifk10