Wieland - cable de connexion fcs 4 7 stsa sifk fm30 - 83.302.3025.1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 7
couleur de gaine - gris
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6 - sans
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573754164
Réf. Sonepar
00355375416
Réf. Fournisseur
83.302.3025.1
Réf. Commerciale
Wieland
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
nombre de conducteurs:
7
couleur de gaine:
gris
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans